Bomba de desplazamiento positivo Viking AK195

Bomba de desplazamiento positivo Viking AK195

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: AK195. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Motor General Electric: 5 hp, 1160 rpm, 230/460 v, 16,4/8,2 a, 60 Hz, trifásico. (1) rotor de 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) 2-3/4 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1009
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AK195
  • Número de serie: 1067671
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking AK195
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente