Bomba de desplazamiento positivo Viking AV476

Bomba de desplazamiento positivo Viking AV476

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: AV476. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. (1) rotor de 3-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) 2-5/8 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN15).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1006
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: AV476
  • Número de serie: 11725555
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking AV476
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente