Bomba de desplazamiento positivo Viking DuraLobe

Bomba de desplazamiento positivo Viking DuraLobe

Bomba de desplazamiento positivo Viking DuraLobe. Modelo: S2M. Número de serie: C13324. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad máxima: 70 gpm a 1150 rpm. Presión máxima: 150 psi. Rango de temperatura de trabajo: -40°F a 300°F. Opción de sello: Sellos mecánicos dobles. Motor estadounidense, 3 hp, 230/460 V, 8,8/4,4 amperios, 60 Hz. Accionamiento motorizado. La forma del rotor de dos alas de la serie DuraLobe minimiza el deslizamiento, permite presiones relativamente altas y también proporciona grandes huecos para manipular sólidos blandos como el relleno de tarta de cerezas. Entrada/salida de la bomba: línea 'S' de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 3 pulgadas (ACN59).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL265b.12
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: S2M
  • Número de serie: C13324
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking DuraLobe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente