Bomba de desplazamiento positivo Viking FH56 (0,75 HP, 3 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Viking FH56 (0,75 HP, 3 GPM máx.)

Bomba de vacío Viking sin montar. Modelo: FH56, Número de serie: 10763757. Tamaño del puerto (pulg.): 0,5. Clasificación nominal de la bomba. GPM (m/h): 3 (0,7). RPM máximas: 1800. Temperatura máxima recomendada para bomba catalogada: 300 F. Presión hidrostática máxima (PSIG): 750. Motor industrial Baldor: CAT No: C13507, especificación: 34c451W981. Cuadro: 56C, número de serie: W196, HP: 0,75. Voltios: 115/208-230. AMPERIOS: 8.2/4.5-4.1, RPM: 1725, HZ: 60, PH: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR49
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: FH56
  • Número de serie: 10763757
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 3
  • RPM de velocidad máxima: 1800
  • Temperatura máxima (F): 300
  • Presión máxima MAWP (PSI): 750
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 115/208-230
  • Amperios de motor: 8.2/4.5-4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 180
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking FH56 (0,75 HP, 3 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente