Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)

Bomba rotativa de engranajes de hierro fundido de desplazamiento positivo Viking. Número de serie: 11976707, Número de modelo: H4124A. Tamaño de puerto estándar (pulg.): 1,5. Clasificación nominal de la bomba (pulg): 15. Clasificación nominal de la bomba (pulg.): 2,8. RPM máximas: 1750. Presión máxima (PSIG): 200. Barra de presión máxima: 14. Barra de presión máxima: 14. Salida y entrada de 1,5 pulgadas. La bomba y el motor han sido repintados. Motor industrial Baldor Reliance - Número de catálogo: M3558T, Especificaciones: 35A001P692H1, HP: 2, Voltios: 208-230/460, APMS: 6.7-6.2/3.1, RPM: 1750, Marco: 145T, HZ: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS89
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: H4124A
  • Número de serie: 11976707
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 15
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Temperatura mínima (F): -51
  • Temperatura máxima (F): 450
  • Presión máxima MAWP (PSI): 200
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/461
  • Amperios de motor: 6.7-6.2/3.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 31
  • Peso libras): 286
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking H4124A (2 HP, 15 GPM máx.)

Precio:
$5,000
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente