Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)

Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)

Viking Pump, Inc. - IDEX Corp. Bomba de engranajes rotativos. Modelo K124A. Serie 11445114. Parte 3-551-005-627. Puertos: 2 pulg. Motor: 2 HP. Motor Lincoln: 2 HP, 230/460V, trifásico, 60 Hz.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP184
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: K124A
  • Número de serie: 11445114
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking K124A (2 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente