Bomba de desplazamiento positivo Viking LV-1950D (300 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Viking LV-1950D (300 GPM máx.)

Bomba rotativa de paletas Viking de acero inoxidable. Modelo: LV-1950D. S/N: 0718761. Montado con patas, accionamiento directo. Caudal estimado: 300 GPM. Entrada/Salida: (2) Brida con 11 pulg. de diámetro exterior y 6 pulg. de diámetro interior. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP1303
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: LV-1950D
  • Número de serie: 718761
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 11
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 11
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 17
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking LV-1950D (300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente