Bomba de desplazamiento positivo Viking

Bomba de desplazamiento positivo Viking

Bomba de desplazamiento positivo Viking. Modelo: KK32. (1) Entrada MNPT de 2 pulgadas. (1) Salida MNPT de 2 pulg. Diámetro de la polea: conductor de 4-1/2 pulgadas. Impulsado por 8-7/8 pulg. Motor MagneTek Louis Allis: 3 hp, 1165 rpm, 230/460 V, 8,4/4,4 A, 60 Hz, trifásico, servicio peligroso. Dimensiones totales: 3 pies 5-1/4 pulgadas de largo x 2 pies 4-3/8 pulgadas de ancho x 1 pie 11-3/8 pulgadas de alto (ACN21a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP9010
  • Fabricante: Viking
  • Modelo: KK32
  • Número de serie: 1677655
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Viking
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente