Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 015 sin usar con placa frontal encamisada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 015 sin usar con placa frontal encamisada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 015 sin usar con placa frontal encamisada. Modelo: 015. Serie: 14992 SS. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm a un máximo de 600 RPM. Cubierta de placa frontal encamisada. Entradas/salidas: (2) accesorios I-Line de 1 pulg. (ACN128).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CNAT02B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 14992 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 015 sin usar con placa frontal encamisada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente