Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100. Modelo: 100. S/N: DO46012 SS. Capacidad nominal: 120 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,20 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Las bombas Waukesha tienen excelentes características de vacío de entrada y altas capacidades de elevación de succión. Estas bombas pueden manejar fluidos sensibles al corte con suavidad y fluidos con partículas y gases arrastrados de manera eficiente. Los productos típicos bombeados por bombas DO son productos lácteos, verduras, frutas, aromas, panaderías y carnes. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 18-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLTN072.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 100
  • Número de serie: DO46012 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 100
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente