Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. Serie: 414686 06. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Peso: 305 libras. Puertos: Accesorios de asiento biselado sanitario de 3 pulgadas. Relación de transmisión SEW Eurodrive: 6,79, 7,5 HP, 330/575 V, 60 Hz, trifásico (se puede rebobinar a 460 V). Dimensiones: 48 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TCJP211
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 414686 06
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130 - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente