Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. N/S: 3600 SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Rpm máximas: 600. Opción de sello: O-ring. La bomba Waukesha 130 utiliza rotores de ala única para una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Los productos típicos manejados por las bombas Waukesha incluyen productos de las industrias de panadería, bebidas, enlatados, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne y farmacéutica. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ169.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 3600 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente