Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 130-U1. Serie 89336-SS. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal a: 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Motor eléctrico de lavado Baldor: 10 HP, 230/460 V, 26/13 amperios, 1725 RPM, trifásico, 60 Hz, bastidor 215 TC. Relación de transmisión de engranajes Nord 7,37 (234 RPM finales / 59 GPM). Incluye carro de acero inoxidable y cubierta de placa frontal de alivio de presión. Puertos: S-Line de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 1,5 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL505.22a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 89336-SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente