Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 264444-00. Motor eléctrico Sew-Eurodrive, 5 hp, 1680 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión de velocidad variable Sew-Eurodrive, relación: 5,99, velocidad máxima: 1980 rpm, velocidad mínima: 395 rpm. Entradas/salidas: 3 pulgadas de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 57 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB181C.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 264444-00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente