Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130 U1. Año: 2011 (previamente remanufacturado). Serie: 2714836 R1. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 73 GPM. Relación SEW Eurodrive: 5,99 (RPM finales 288). Motor industrial Baldor: 5 HP, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto (ACN125-185)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC358.50
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130 U1
  • Número de serie: 2714836 R1
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente