Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 385489 05. También menciona serie: 05-93954R. 3A Sanitario. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 49 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 9,06 (RPM finales 193). Motor Baldor: 5 HP, 460V, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto (ACN125-185)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC378.47a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 385489 05
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente