- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 13310 SS. Capacidad: 106,85 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Capacidad nominal: 150 gpm. Rpm máximas: 600. Rango de presión hasta 200 psi. Motor eléctrico Baldor, 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 21,5-20/10 amperios, 60 Hz, trifásico. Dodge APG Gear Drive, relación: 4,1, velocidad final: 420,7 rpm, torsión: 3084 lbs. Los rotores de aleación '88' que no irritan el 130 proporcionan una rotura mínima en fluidos con partículas discretas, como productos de tomate cortados en cubitos. Las bombas sanitarias Waukesha cuentan con una fácil limpieza y desmontaje. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, lácteos, envasado de carne e industrias farmacéuticas. Entradas/salidas: 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 53 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto (ACN86).
- Cantidad en stock: RFPM051.15
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 130
- Número de serie: 13310 SS
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










