Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130. Modelo: 130. S/N: 204815 97. Desplazamiento por revolución: 0,254 gal. Capacidad nominal: 150 gpm. Las características incluyen: flujo bidireccional, ejes de gran diámetro para mayor resistencia y rigidez, conexión rotor/eje sellada desde la zona del producto, sello exterior de larga duración, sellos mecánicos estándar, cuerpo de bomba estándar 316, exclusivo Waukesha "88 que no irrita "rotores de aleación para espacios libres de funcionamiento más reducidos y mayor eficiencia. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC027D.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 204815 97
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente