Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 130. S/N: 442155. Desplazamiento por revolución: 0,254 galones. Caudal nominal de hasta 150 GPM. Velocidad máxima: 600 RPM. Peso: 300 libras. Puertos: 3 pulgadas (línea S).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP176
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130
  • Número de serie: 442155
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.254
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente