Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130-U2

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha Cherry-Burrell SPX Universal 2. Modelo 130-U2. Serie 378733-05. Desplazamiento por revolución: 0,253 galones. Capacidad nominal a 150 GPM. Presión máxima: 200 PSI. Motor Baldor Reliance para servicio de lavado: 10 HP, 208-230/460 V, 28-27/13,5 amperios, 1770 RPM, trifásico, 60 Hz, estructura 215TC. Relación de transmisión Nord 4,48 (395 RPM finales / 99 GPM). Puertos: Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDUL647.45
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 130-U2
  • Número de serie: 378733-05
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 130-U2
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente