Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. N/S: 10789SS. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Capacidad nominal: 9 gpm. Velocidad máxima: 700 rpm. Clasificación sanitaria A-3. Fácil limpieza y desmontaje. Montaje flexible de tres vías. Rotores exclusivos de aleación Waukesha "88" que no irritan. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE010.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 10789 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente