Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15 con cubierta ventilada

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15 con cubierta ventilada

2000 Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15 U1. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de Sello: doble mecánico, carbono/ceRam Industriesic, carbono/ceRam Industriesic y elastómeros buna. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Adecuado para una presión diferencial de 200 psi (13,8 bar). Rango de temperatura de -40 °F a 300 °F. Cubierta ventilada. Dimensiones totales: 3 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN58).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM014.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15 U1
  • Número de serie: 257319-00
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15 con cubierta ventilada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente