Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque/parada Allen Bradley: n.º de catálogo. 609-AEW, tipos 7 y 9, 200 voltios CA clasificados para 3 Hp, 230 voltios CA clasificados para 3 Hp, 460-575 voltios CA clasificados para 5 Hp. Unidad de US Motors: 2 hp de entrada máximos, 54 torque de salida máximo, 428 rpm mínimas y 4275 rpm máximas. Motores eléctricos de EE. UU.: ¾ hp, 1150 rpm, 208-230/460 voltios, 3,1-3,2/1,6 amperios, 60 HZ, trifásicos. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (ACN61).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP185422.9
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 173026 95
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente