Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 3-1/4 pulg. Interruptor de arranque manual del motor de Square D Company. Reliance electric XV Tamaño de accionamiento del motor: B122, Conjunto: 105, Correa: 605036-29-CHP 1-1/2, Velocidades de salida rpm máx: 300 y mínima 33,3 Relación de transmisión: 14,0. Motor eléctrico Reliance: hp no especificado. 1725 rpm, 230/460 voltios, 6,8/3,4 amperios, 60 HZ, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN60).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP185424.11
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 173027 95
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente