Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15 de acero inoxidable. S/N 126856, variador de velocidad, en base. Piezas de repuesto/cambio N 3 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto. Peso 300 lbs.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: END81590.10
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 126856
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente