Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. Construcción en acero inoxidable 316. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Opción de sello: sellos mecánicos dobles de carbón con lavado. Bombas homologadas 3-A. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 1 pie de largo x 7 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN56).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM007.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 15631 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente