Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. S/N: 15632 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad: 1,87 gpm. Capacidad nominal: 9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,0142 gal. Velocidad máxima: 700 rpm. Opción de sello: sellos mecánicos dobles de carbón con lavado. Cubierta ventilada. Bomba homologada 3-A. Desmontaje rápido para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor Reliance Electric SXE, 1/2 hp, 1725 rpm, 280/460 V, 1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación 13,0, 132 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM008.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 15632 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente