Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15. Modelo: 15. El caudal de la bomba nueva es de 9 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha 88 que no irritan. Opción de cierre: doble cierre mecánico con lavado. Superficie de contacto del producto de acero inoxidable 316. Cubierta ventilada. Motor Industrial Baldor, 1 hp, trifásico. Reductor de velocidad Nord relación 5,56:1, 310 rpm finales. Dimensiones totales: 3 pies 2 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN76).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM009
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 15
  • Número de serie: 20576 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente