Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II. Modelo: 180U2. Número de serie: 304380-02. Desplazamiento por revolución: 0,380 gal (1,438 litros). Capacidad de bombeo: 119,19 gpm. Rango de presión: 450 psi (31,0 bar). Rango de temperatura: -40 °F (-40 °C) a 300 °F (149 °C). Las características incluyen: flujo bidireccional, ejes de gran diámetro para mayor resistencia y rigidez, conexión de rotor/eje sellada desde la zona del producto, sello exterior de larga duración, sellos mecánicos estándar, cuerpo de bomba estándar 316, exclusiva aleación Waukesha 88 que no irrita. rotores para espacios libres de funcionamiento más estrechos y mayores eficiencias. Motor Siemens, 3 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 7,8 / 3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes Falk UltRam Industriesite, relación 5,547, 313,68 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pCJRP5106.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 180 Universal II
  • Número de serie: 304380-02
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 180 Universal II
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente