Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 10 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 10 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 220. Serie: 15452SS. 3A Sanitario. Serie Universal I. Presión máxima: 200 PSI. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Puertos: 4 pulg. I-line (abrazadera sanitaria). Motor cerrado Unimount de alta eficiencia de US Electrical: 10 HP, 1755 RPM, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico, estructura 215TC. Falta la placa de identificación de Geardrive.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TFWP01
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 15452 SS
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente