Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 usada. Modelo: 220. Serie: 81297SS R1-2. El caudal de la bomba nueva es de 310 GPM con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Relación de transmisión de engranajes: 4,94 (354 RPM finales). Motor eléctrico US 15 HP 208-230/460V, 1745 RPM, 60 Hz, trifásico. Caudal estimado a 354 RPM: 184 GPM.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA1739
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 81297SS R1-2
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
  • Relación de transmisión: 4.94
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 184.3906882591093
  • RPM de velocidad máxima: 600
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • RPM del motor: 1,745
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente