Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220

Bomba de desplazamiento positivo SPX Waukesha Cherry-Burrell. Modelo: 220. S/N: 392642R2 05. 3A Sanitario. Serie Universal I. Previamente remanufacturado. El caudal de la bomba nueva es de 310 gpm con los caballos de fuerza y ​​RPM requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Desplazamiento por revolución: 0,522 galones. Presión máxima: 200 PSI. El caudal estimado con esta transmisión por engranajes es de 177 GPM. Relación de transmisión de engranajes SEW-Eurodrive: 5,2 (RPM finales 339). Motor Baldor: 15 HP, 460 V, 18,5 amperios, 1765 RPM, 60 Hz, trifásico. Puertos de entrada/salida: Conexiones I-line de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN208-265)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC606.85
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 220
  • Número de serie: 392642R2 05
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 310
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.522
  • Relación de transmisión: 5.2
  • Est. Galones reales por minuto (GPM): 173.16346153846155
  • RPM de velocidad máxima: 600
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • RPM del motor: 1,725
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente