- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 U2
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 220 U2 usada. Modelo: 220-UII. Bomba universal de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Serie 2. Desplazamiento por revolución: 0,521 galones (1,972 litros). Capacidad de flujo nominal de 310 GPM (70,4 m3/hr). Presión máxima: 300 PSI (20,7 bar). Peso aproximado: 590 libras. Puertos: 4 pulgadas. I-line. Dimensiones totales: 13,25 pulgadas de ancho x 19,25 pulgadas de alto x 24 pulgadas de largo.
- Cantidad en stock: MERB01
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 220-U2
- Número de serie: 2857141
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- Desplazamiento por revolución (galones): 0.521
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











