Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 224

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 224

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 224. N/S: 1039SS. Capacidad nominal: 200 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,522 gal. Velocidad máxima: 400 rpm. Diseñado específicamente para bombear productos "no bombeables"; como masa, emulsión de carne, flanes y queso, que provocan puentes y cavitación en las bombas convencionales. Estas bombas cuentan con: cuerpo de acero inoxidable 316, puerto de entrada rectangular grande, presión máxima: 200 psi, rango de temperatura: -40 °F a 300 °F. Compatible con COP. Entradas: (1) entrada de 11 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 23-1/2 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DCBJ183.23
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 224
  • Número de serie: 1039 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 224
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente