Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25. Modelo: 25DO. Número de serie: DO44913SS. Capacidad de bombeo (máxima): 35,6 gpm. Capacidad de bombeo (mínima): 11,52 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Capacidad nominal: 36 gpm. Rango de presión: 150 psi. Rpm máximas: 600. Motor eléctrico Reliance, 2 hp, 240 V. Módulo de velocidad variable Reeves, tamaño: 221, relación: 5,06, 594 rpm (máx.), 192 rpm (mín.). Clasificación sanitaria A-3. Sellos de junta tórica simple. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Ideal para las siguientes industrias: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosmética, láctea, cárnica, farmacéutica y aséptica. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 38-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 31-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSPN123.4a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 25DO
  • Número de serie: DO44913SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 25
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente