Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 100889. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Opción de sello: Sellos de junta tórica simple. Velocidad máxima: 600 rpm. Rotores de aleación 88. Bombas aprobadas 3A y BISCC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ATE009.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 100889
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente