Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 86552 SS. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Clasificación sanitaria 3-A. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Rotores de una sola ala para una mínima rotura del producto. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BAPF100.1a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 86552 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente