Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 030. Serie: 145998. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones (0,227 litros). Capacidad nominal: 36 GPM (8,2 m3/h). Presión máxima: 200 PSI (13,8 bar). Rango de velocidad: 0-600 RPM. Rango de temperatura: -40 °F a 300 °F (-40 °C a 149 °C). Peso: 130 libras. Tamaño del puerto: 1,5 pulg. Transmisión por engranajes Reliance. (ACN57a)(H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CMCS02
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 145998
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente