Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-1/4 pulg. Arrancador Allen Bradley: 460-575 voltios CA funcionando en 3 fases. Accionamiento del motor: 5 relaciones, 1750 rpm de entrada y 281 de torque. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 voltios, 4,4/2,2 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies de alto (ACN69).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP185361.15a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 5904 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente