Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-1/8 pulg. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. Arrancador manual a prueba de explosión Clase 2510, Tipo MCR 3, Serie A, monofásico 115/230 y 460/575 voltios. Reliance Electric Reeves Ultima: tamaño 3A4D, 7,5 hp, velocidades de salida de 216 rpm máximas y 27 min. Relación de transmisión 17,1. Motor eléctrico Reliance: 7,5 hp, 1755 rpm, 230/460 voltios, 21,0/10,5 amperios, 60 hz y trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 5-1/2 pulgadas de alto (ACN105).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP185419.18
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 169196 95
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente