Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Capacidad actual aproximada con variador: 25 gpm. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Las características incluyen: fácil limpieza y desmontaje, opciones de montaje de tres vías y rotores de aleación Waukesha "88" que no irritan. Rango de temperatura: -40ºF a 300ºF. Cuerpo, tapa y eje de la bomba en acero inoxidable 316. Motor de engranajes en línea SEW Eurodrive de 2 hp, relación 3,95-1, salida de 435 rpm en la bomba, 230/460 V, trifásico, 60 hz, con arranque manual. Entrada y salida de triple abrazadera de 1-1/2". La unidad está montada sobre una placa base de acero inoxidable de 1 pie x 2 pies 6 pulgadas con ruedas (ACN72).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN213.15
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 82613SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente