Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Número de serie: 16077-98. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 galones. Rango de presión: 200 psi. Fácil limpieza y desmontaje. Montaje flexible de tres vías. Juntas tóricas y sellos mecánicos intercambiables en campo, simples y dobles. Rotores exclusivos de aleación Waukesha 88 que no irritan. Aprobado 3-A y BISCC. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MPEC201G.6a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 16077-98
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente