Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo 30. El caudal de la bomba nueva es de 36 GPM con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 4-3/8 pulg. Coser Eurodrive para motor: (relación 1700/20,91), rpm finales: 169. Coser motor Eurodrive: 3 hp, 1700 rpm, 230/460 voltios, 8,6/4,3, 60 Hz, trifásico. Gabinete Square D Company, tipo SCW11, clase 9991 que contiene un control de motor Allen Bradley, no. A10BNO. (1) Entrada ACME de 1-1/2 pulg. (1) Salida ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3-7/8 pulgadas de ancho x 2 pies 11 pulgadas de alto (ACN75).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MRDC0033.19a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 17066 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente