Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 5730 SS. Capacidad nominal: 36 gpm. Sellos de juntas tóricas. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Nord, relación: 4,62, par: 1326 lb-in, rpm fuera: 373 (final). Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 1-1/2. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto (ACN43a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOIP8009.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 5730 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente