Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 9602 SS. Construcción de acero inoxidable 316. Capacidad de bombeo: 15,66 gpm. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Bomba aprobada 3-A y BSICC. Fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. Motor Nord y transmisión por engranajes, 2 hp, 1725 rpm, 261 rpm finales, 208-230/460 V, 6.5-62./3.1 amperios, 60 Hz, trifásico, torque: 885. Entradas/salidas: (2) 1- 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM002.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 9602 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente