Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 20817 SS. Capacidad: 21,24 gpm. Capacidad nominal: 36 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Velocidad máxima: 600 rpm. Opción de cierre: cierre mecánico doble con lavado. Bombas aprobadas 3A y BISCC, fácil desmontaje para una fácil limpieza y montaje flexible de tres vías. La bomba está equipada con una "cubierta ventilada" que se utiliza como válvula de alivio de presión para evitar daños a la bomba o al equipo. También se utiliza comúnmente como regulador de presión para la presión de descarga de la bomba. La válvula se ajusta mecánicamente mediante un resorte regulable. Motor industrial Baldor, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 5.3-5/2.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Accionamiento por motor, 354 rpm finales. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios MPT. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RBPM012.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 20817 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente