Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. N º de Modelo. 30. El caudal de la bomba nueva es de 30 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Número de serie. 1379 SS. Motor eléctrico Reliance: 3 hp, 1730 rpm, 230/460 v, 9,2/4,6 a, 60 Hz, trifásico. Propulsión eléctrica Reliance: relación 9,3, velocidades de salida de 450/45 rpm. (2) rotores de acero inoxidable de 4-3/8 pulg. Entrada/salida: (2) línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 3 pies 5-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC215.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 1379SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente