Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30. Modelo: 30. S/N: 86558 SS. Capacidad de bombeo: 12,9 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,060 gal. Capacidad nominal: 36 gpm. Velocidad máxima: 600 rpm. Motor Sew-Eurodrive, 3 hp, 1700 rpm, 230/460 V, 8,6/4,3-2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Sew-Eurodrive, relación 7,90, 215 rpm (final). Clasificación sanitaria A-3. Cuerpo, tapa y ejes de acero inoxidable 316. Los componentes se pueden desmontar fácilmente para la limpieza COP. Aplicaciones típicas: panadería, bebidas, conservas, confitería, cosméticos, lácteos, envasado de carne, productos farmacéuticos y asépticos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 38-1/2 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFF432.5
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 86558 SS
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente