Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30

Bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 30. S/N: 234534. El caudal de la bomba nueva es de 36 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Reliance: 1 hp, 1725 rpm, 230/460 v, 2,8/1,4 a, 60 Hz, trifásico. (2) rotores de 4-3/8 pulg. Entrada/salida: (2) ACME de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMN122B.13a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 30
  • Número de serie: 234534
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 30
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente