- Detalles del producto
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 420
Bomba de desplazamiento positivo Waukesha 420. Modelo: 420. S/N: 17516395. Motor eléctrico Sterling, 40 hp, 1760 rpm, 208-230/460 V, 109-93/49 amperios, 60 Hz, trifásico. Sterling Electric Drive, relación 5,0, 352 rpm (final). Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados ANSI clase 150. Dimensiones totales: 100 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 27-1/2 pulgadas de alto (ACN447).
- Cantidad en stock: CCNA003.
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: 420
- Número de serie: 17516395
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











